Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag unbeschichtet, unbedruckt, mit Auslauf, 90 x 90 x 110 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag unbeschichtet/unbedruckt, mit Auslauf, 90 x 90 x 110 cm
Big Bag unbeschichtet/unbedruckt, mit Auslauf, 90 x 90 x 110 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.2070
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     1.2070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Dieser Big Bag mit Auslauf eignet sich sowohl für leichte, als auch schwere Materialien.

Produktbeschreibung:

  • unbeschichtet
  • unbedruckt
  • Schürze
  • mit Auslauf
  • 4 Hebeschlaufen
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
90 cm
Höhe:
110 cm
Länge:
90 cm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, bedruckt, Behälter, beschichtet, Containerbag, Desabag, unbedruckt, unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
18009
ab € 2,71*
Ähnlich
Desabag
1.1028
ab € 5,37*
Ähnlich
Desabag
1.1016
ab € 4,93*
Ähnlich
Desabag
1.1017
ab € 6,51*
Ähnlich
k.A.
11010
ab € 3,66*
Ähnlich
Desabag
18017
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.