| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976243728 Herst.-Nr.: 7000526412 EAN/GTIN: 4026755464344 |
| |
|
| | |
| OV Edelstahl-Verteiler Multidis SFQ mit Durchflussindikator für 12 Kreise für Flächenheizung und -kühlung · mit integrierten Durchflussindikatoren im Vorlauf · mit Q-Tech für den automatischen hydraulischen Abgleich · flachdichtend · mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5 · für thermostatische und elektronische Regelung Weitere Informationen: | | eClassID: | 32460036611 | HerstellerNr: | 7000526412 | Werksnummer: | 7000526412 | Länge netto mm: | 790,00 | Breite netto mm: | 195,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 3,872000 | Gewicht brutto Kg: | 3,872000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Edelstahl-Verteiler Multidis SFQ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 631,22* | € 731,65* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 655,36* | € 748,98* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 652,68* | € 752,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 763,92* | € 870,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 808,82* | € 921,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|