Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1022781 OV Unibox TQ-RTL Echtglas schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1022781 OV Unibox TQ-RTL Echtglas schwarz
OVENTROP 1022781 OV Unibox TQ-RTL Echtglas schwarz
OVENTROP 1022781 OV Unibox TQ-RTL Echtglas schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243602
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     7000526386
EAN/GTIN:
     4026755463316
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
OV Unibox TQ-RTL Echtglas schwarz Raum- und Rücklauftemperaturregelung mit voreinstellbarem Thermostatventil Q-Tech für den automatischen hydraulischen Abgleich · Abdeckung mit integriertem Thermostat Uni FHU und innenliegendem Rücklauftemperaturbegrenzer · Bautiefe 57 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
32460034803
HerstellerNr:
7000526386
Werksnummer:
7000526386
Länge netto mm:
295,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
1,751000
Gewicht brutto Kg:
1,751000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
OV Unibox TQ-RTL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,78*
€ 367,56*
€ 5,95*
ab € 312,52*
€ 369,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,79*
€ 372,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,25*
€ 374,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 339,69*
€ 403,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,56*
€ 437,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,74*
€ 411,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.