Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1022778 OV Abdeckung Unibox T-RTL mit Thermostat Echtglas schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1022778 OV Abdeckung Unibox T-RTL mit Thermostat Echtglas schwarz
OVENTROP 1022778 OV Abdeckung Unibox T-RTL mit Thermostat Echtglas schwarz
OVENTROP 1022778 OV Abdeckung Unibox T-RTL mit Thermostat Echtglas schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243589
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     7000526383
EAN/GTIN:
     4026755471670
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
OV Abdeckung Unibox T-RTL mit Thermostat Echtglas schwarz Oberfläche: Echtglas schwarz
Weitere Informationen:
eClassID:
32460035903
HerstellerNr:
7000526383
Werksnummer:
7000526383
Länge netto mm:
253,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
96,00
Gewicht netto Kg:
0,765000
Gewicht brutto Kg:
0,765000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
OV Abdeckung Unibox T-RTL
Ausfuehrung:
mit Thermostat, Echtglas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,61*
€ 204,00*
€ 5,95*
ab € 173,75*
€ 204,90*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,38*
€ 207,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,77*
€ 208,62*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 198,39*
€ 233,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.