Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1022777 OV Abdeckung Unibox T-RTL mit Thermostat Echtglas weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1022777 OV Abdeckung Unibox T-RTL mit Thermostat Echtglas weiß
OVENTROP 1022777 OV Abdeckung Unibox T-RTL mit Thermostat Echtglas weiß
OVENTROP 1022777 OV Abdeckung Unibox T-RTL mit Thermostat Echtglas weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243585
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     7000526382
EAN/GTIN:
     4026755471663
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
OV Abdeckung Unibox T-RTL mit Thermostat Echtglas weiß Oberfläche: Echtglas weiß Weitere technische Eigenschaften: · Mit Bedienelement: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
32460035902
HerstellerNr:
7000526382
Werksnummer:
7000526382
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,765000
Gewicht brutto Kg:
0,765000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
OV Abdeckung Unibox T-RTL
Ausfuehrung:
mit Thermostat, Echtglas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,69*
€ 203,42*
€ 5,95*
ab € 173,58*
€ 204,32*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,86*
€ 207,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,48*
€ 208,03*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 198,03*
€ 232,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.