Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5491603007 Fußmatte anthrazit Polypropylen L600xB900xS5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5491603007 Fußmatte anthrazit Polypropylen L600xB900xS5mm
5491603007 Fußmatte anthrazit Polypropylen L600xB900xS5mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000471203
EAN/GTIN:
     8712088549013
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußmatte anthrazit PP L600xB900xS5mm Nutzschicht 100 % PP · Rücken PVC · Gesamtgewicht ca. 2400 g/m² · für den Innenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2400g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
29110109
HerstellerNr:
9000471203
Werksnummer:
9000471203
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,160000
Gewicht brutto Kg:
1,160000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Fussmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
10
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,50*
3 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 9,90*
1 Tag
160
1
€ 6,95*
ab € 6,91*
€ 9,94*
3 Tage
160
1
€ 4,99*
ab € 7,10*
€ 10,23*
Lager 1955
160
1
€ 5,99*
ab € 7,22*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.