Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte anthrazit PP L600xB900xS5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000471203
Hersteller:
     HAMAT B. V.
Herst.-Nr.:
     5491603007
EAN/GTIN:
     8712088549013
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Nutzschicht 100 % PP · Rücken PVC · Gesamtgewicht ca. 2400 g/m² · für den Innenbereich · Stärke ca. 5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2400g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
900 mm
Länge:
600 mm
Stärke:
5 mm
Material:
Polypropylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innenbereich anthrazit, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
10
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,50*
Lager 1690
120
1
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 9,90*
1 Tag
160
1
€ 6,95*
ab € 6,91*
€ 9,94*
3 Tage
160
1
€ 4,99*
ab € 7,10*
€ 10,23*
6 Tage
160
1
€ 5,99*
ab € 7,22*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.