Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1049254 OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1049254 OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 125
OVENTROP 1049254 OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 125
OVENTROP 1049254 OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 125
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243237
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     7000526278
EAN/GTIN:
     4026755440133
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Anschlussverschraubung
OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 125 PN 16 · mit EPDM DichtungGehäuse: EN-GJS-400-15 (GGG-40) SphärogussSpindel: AISI420 EdelstahlScheibe: AISI316 (CF8M) Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: 56mm · Bedienung: Handrad · Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) · Dru
Weitere Informationen:
eClassID:
33060061911
HerstellerNr:
7000526278
Werksnummer:
7000526278
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
11,821000
Gewicht brutto Kg:
11,821000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Absperrklappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 219,18*
€ 258,04*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 281,85*
€ 329,25*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,27*
€ 334,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,14*
€ 335,77*
€ 5,95*
ab € 330,69*
€ 380,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.