Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMHT77598-1 Linien-und 5-Punkt-Laser FM Li-Ion gruen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMHT77598-1 Linien-und 5-Punkt-Laser FM Li-Ion gruen
Stanley FMHT77598-1 Linien-und 5-Punkt-Laser FM Li-Ion gruen
Stanley FMHT77598-1 Linien-und 5-Punkt-Laser FM Li-Ion gruen
Artikel-Nr.:
     1955B-39976233958
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT77598-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linienlaser
Positionierlaser
Punktlaser
fatmax linienlaser
Stanley FMHT77598-1 Linien-und 5-Punkt-Laser FM Li-Ion gruen Linien- und 5-Punkt-Kombi-Laser FatMax mit integriertem Li-Ion Akku, gruen Produktstärken:|Selbstnivellierender Linien- und 5-Punkt-Kombilaser mit integriertem Li-Ion Akku|Grüne Diode|Linienlaser mit Lotstrahl aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten|Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten)|Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar|Punkte einzeln zuschaltbar|Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm / 10 m|Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°|Arbeitsbereich: +/- 30 m (50 m mit Empfänger), Punkte 45 m|Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 515 - 530 nm|Stromversorgung: Integrierter Li-Ion Akku|Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz|IP-Klasse IP54|Stativanschluss: 1/4" und 5/8"|Lieferumfang: T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät Lieferumfang:|T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FMHT77598-1
Werksnummer:
FMHT77598-1
Länge netto mm:
0,43
Breite netto mm:
0,17
Höhe netto mm:
0,34
Gewicht netto Kg:
3,720000
Gewicht brutto Kg:
3,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linienlaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,76*
€ 429,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,66*
€ 375,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.