Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMHT77597-1 Linien-und 2-Punkt-Laser FM Li-Ion gruen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMHT77597-1 Linien-und 2-Punkt-Laser FM Li-Ion gruen
Stanley FMHT77597-1 Linien-und 2-Punkt-Laser FM Li-Ion gruen
Stanley FMHT77597-1 Linien-und 2-Punkt-Laser FM Li-Ion gruen
Artikel-Nr.:
     1955B-39976233957
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT77597-1
EAN/GTIN:
     3253561775970
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Positionierlaser
Stanley FMHT77597-1 Linien-und 2-Punkt-Laser FM Li-Ion gruen Linien- und 2-Punkt-Kombi-Laser FatMax mit integriertem Li-Ion Akku, gruen Produktstärken:|Selbstnivellierender Linien- und 2-Punkt-Kombilaser mit integriertem Li-Ion Akku|Grüne Diode|Linienlaser mit Lotstrahl aufwärts und abwärts|Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten)|Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar|Punkte einzeln zuschaltbar|Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm / 10 m|Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°|Arbeitsbereich: +/- 30 m (50 m mit Empfänger), Punkte 45 m|Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 515 - 530 nm|Stromversorgung: Integrierter Li-Ion Akku|Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz|IP-Klasse IP54|Stativanschluss: 1/4" und 5/8"|Lieferumfang: T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät Lieferumfang:|T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FMHT77597-1
Werksnummer:
FMHT77597-1
Länge netto mm:
0,43
Breite netto mm:
0,34
Höhe netto mm:
0,17
Gewicht netto Kg:
0,371000
Gewicht brutto Kg:
0,371000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Punktlaser, kreuzlaser stanley, kreuzlaser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 270,22*
€ 299,29*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,08*
€ 299,31*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,93*
€ 300,59*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 273,65*
€ 301,93*
€ 2,95*
ab € 270,17*
€ 306,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77356
ab € 496,32*
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77357
ab € 395,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.