Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 8333730010 Industriereiniger TG 22 10 l Konzentrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 8333730010 Industriereiniger TG 22 10 l Konzentrat
CARAMBA 8333730010 Industriereiniger TG 22 10 l Konzentrat
CARAMBA 8333730010 Industriereiniger TG 22 10 l Konzentrat
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976226187
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     8333730010
EAN/GTIN:
     4013311330427
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Industriereiniger TG 22 10l Konzentrat Kanister CARAMBA Spezialreiniger mit einem Höchstmaß an Reinigungskraft und Umweltverträglichkeit · alkalisch · Konzentrat · für die Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen unterschiedlichster Art wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß, Wachs, Seife, Tinte, Insekten u.v.m. · Einsatz in Industriebetrieben aller Art · auf allen glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen einsetzbar · NSF C1 Freigabe, Reg. Nr.: 142708 Weitere technische Eigenschaften: · Dosierung: 1:5 bis 1:50
Weitere Informationen:
eClassID:
30020690
HerstellerNr:
8333730010
Werksnummer:
4000349625
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
10,580000
Gewicht brutto Kg:
10,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 l
Produktart:
Industriereiniger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 47,76*
€ 61,73*
2 Tage
5
€ 3,95*
ab € 48,15*
€ 61,79*
2 Tage
18
€ 5,59*
ab € 48,27*
€ 61,87*
2 Tage
24
€ 5,50*
ab € 48,74*
€ 62,41*
Lager 1955
24
€ 5,99*
ab € 50,01*
€ 63,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
1 Stück enthält 10.000 Milliliter (ab € 0,00501* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.