Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereiniger TG 22 10l Konzentrat Kanister CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000349625
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     8333730010
EAN/GTIN:
     4013311330427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Spezialreiniger mit einem Höchstmaß an Reinigungskraft und Umweltverträglichkeit · alkalisch · Konzentrat · für die Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen unterschiedlichster Art wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß, Wachs, Seife, Tinte, Insekten u.v.m. · Einsatz in Industriebetrieben aller Art · auf allen glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen einsetzbar · NSF C1 Freigabe, Reg. Nr.: 142708Weitere technische Eigenschaften:· Dosierung: 1:5 bis 1:50
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Ausführung:
Konzentrat
Marke:
CARAMBA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, kaltreiniger caramba 10 l, caramba industriereiniger, industriereiniger, Entfetter, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, Reiniger, Schnellreiniger, Universalreiniger
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
€ 5,99*
ab € 48,76*
€ 62,82*
2 Tage
5
€ 3,95*
ab € 48,81*
€ 62,88*
2 Tage
32
€ 5,50*
ab € 48,63*
€ 62,89*
7 Tage
32
€ 5,99*
ab € 49,89*
€ 64,36*
3 Tage
32
€ 4,99*
ab € 50,62*
€ 65,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.