| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976169791 Herst.-Nr.: 92467000 EAN/GTIN: 4011097763507 |
| |
|
| | |
| HG Steigrohr mit Blende 1000mm, chrom • Länge: 1000 mm • Rohr kann nicht gekürzt werden Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 92467000 | Werksnummer: | 6000646482 | Länge netto mm: | 1180,00 | Breite netto mm: | 250,00 | Höhe netto mm: | 260,00 | Gewicht netto Kg: | 2,985000 | Gewicht brutto Kg: | 2,985000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Steigrohr mit Blende 1000mm chrom | Ausfuehrung: | mit Blende |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 176,09* | € 208,10* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,04* | € 235,73* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,10* | € 236,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 198,28* | € 236,90* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,84* | € 240,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|