| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019609025 Herst.-Nr.: 2006901 BLAU EAN/GTIN: 4054773028590 |
| |
|
| | |
| Deckel PE blau f.Müllgroßbehälter 80l SULO für 80 l Müllgroßbehälter · aus stabilem Polyethylen (PE) · mit Griffen für leichtes Öffnen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2006901 BLAU | Werksnummer: | 9000466213 | Länge netto mm: | 470,00 | Breite netto mm: | 410,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,460000 | Gewicht brutto Kg: | 0,460000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau | Produktart: | Deckel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,06* | € 10,05* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,95* | € 10,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,06* | € 10,19* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,41* | € 10,80* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,43* | € 11,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|