Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 221000090 Emco Ablageplatte BAROLO 2212 einzeln, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 221000090 Emco Ablageplatte BAROLO 2212 einzeln, 500mm
EMCO 221000090 Emco Ablageplatte BAROLO 2212 einzeln, 500mm
EMCO 221000090 Emco Ablageplatte BAROLO 2212 einzeln, 500mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019608301
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     221000090
EAN/GTIN:
     4018445013406
Suchbegriffe:
Ablageplatte
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Emco Ablageplatte BAROLO 2212 einzeln, 500mm aus Kristallglas
Weitere Informationen:
eClassID:
130285019
HerstellerNr:
221000090
Werksnummer:
6000697935
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,284000
Gewicht brutto Kg:
1,284000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ablageplatte
Weitere Suchbegriffe: Duschkorb, badablage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,57*
€ 69,16*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,54*
€ 71,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,99*
€ 87,77*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,21*
€ 91,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,53*
€ 91,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
971427310
ab € 226,62*
Ähnlich
EMCO Bad
971227380
ab € 358,85*
Ähnlich
EMCO Bad
971227780
ab € 396,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.