Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY FMHT1-77356 Kreuzlinienlaser FatMax­® X3G 35 (60) m ± 3/10 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANLEY FMHT1-77356 Kreuzlinienlaser FatMax­® X3G 35 (60) m ± 3/10 mm/m
STANLEY FMHT1-77356 Kreuzlinienlaser FatMax­® X3G 35 (60) m ± 3/10 mm/m
Artikel-Nr.:
     1955B-2019579439
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     8000150094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser stanley
kreuzlaser
Kreuzlinienlaser FatMax­® X3G 35 (60)m ± 3 mm/10m STANLEY projiziert 3 x 360° Linien (1 Horizontale und 2 Vertikale) · magnetisch gedämpftes Pendel mit Fixierung für sicheren Transport · Pulsmodus · gummierte AußenhülleWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP54· Laserklasse: 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000150094
Werksnummer:
8000150094
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
4,120000
Gewicht brutto Kg:
4,120000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
35 (60 m mit Empfänger) m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,36*
€ 707,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,51*
€ 671,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,36*
€ 633,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,44*
€ 626,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,60*
€ 611,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.