| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019558726 Herst.-Nr.: 243777JK1 EAN/GTIN: 4025416825319 |
| |
|
| | |
| Geberit Handtuchhalter für Wandablage Acanto lava Geberit Handtuchhalter für WandablageFarbe / Oberfläche · Farbe: lava Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 243777JK1 | Werksnummer: | 6000513054 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KG HH Wandboard, Lava, Acanto | Ausfuehrung: | zu Art.-Nr.: 500.617.JK.2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,24* | € 34,20* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,93* | € 36,66* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,21* | € 38,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,00* | € 39,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|