Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 243773161 Geberit Frontbelende für Wandablage Acanto schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 243773161 Geberit Frontbelende für Wandablage Acanto schwarz
GEBERIT 243773161 Geberit Frontbelende für Wandablage Acanto schwarz
GEBERIT 243773161 Geberit Frontbelende für Wandablage Acanto schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019558716
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     243773161
EAN/GTIN:
     4025416853084
Suchbegriffe:
Badmöbel Wandboard
Wandboard Badmöbel
Wand-Regal
Wandregal
Geberit Frontbelende für Wandablage Acanto schwarz Geberit Frontblende für WandablageFarbe / Oberfläche · Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
243773161
Werksnummer:
6000513049
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
KG Front Wandboard, Schwarz, Acanto
Ausfuehrung:
zu Art.-Nr.: 500.617.16.1
Weitere Suchbegriffe: wand regal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,66*
€ 51,80*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,10*
€ 54,85*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 40,21*
€ 54,97*
1
€ 5,95*
ab € 43,61*
€ 58,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.