| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019554791 Herst.-Nr.: 1188089 EAN/GTIN: 4026755454123 |
| |
|
| | |
| OV Kupplungssatz Demo-Bloc für Ventile mit M 30x1,0 Spezialwerkzeug zum Austausch von Ventileinsätzen ohne Entleeren der Anlage Weitere technische Eigenschaften: · Zubehör Heizungsventil: Umrüstsatz · Zubehör Heizkörperkupplung: sonstige · Zubehör Heizkörperfußventil: sonstige · Zubehör Anschlussmaterial: Weitere Informationen: | | eClassID: | 33060061301 | HerstellerNr: | 1188089 | Werksnummer: | 7000526188 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Kupplungssatz Demo-Bloc |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,59* | € 35,06* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,78* | € 39,02* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,99* | € 39,58* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 31,21* | € 40,80* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,02* | € 41,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|