Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1048454 OV Absperrklappe Mittelflanschausführung mit Hebel DN 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1048454 OV Absperrklappe Mittelflanschausführung mit Hebel DN 125
OVENTROP 1048454 OV Absperrklappe Mittelflanschausführung mit Hebel DN 125
OVENTROP 1048454 OV Absperrklappe Mittelflanschausführung mit Hebel DN 125
OVENTROP 1048454 OV Absperrklappe Mittelflanschausführung mit Hebel DN 125
Artikel-Nr.:
     1955B-2019554761
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1048454
EAN/GTIN:
     4026755301953
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Anschlussverschraubung
OV Absperrklappe Mittelflanschausführung mit Hebel DN 125 PN 16 · mit EPDM DichtungGehäuse: EN-GJS-400-15 (GGG-40) SphärogussSpindel: AISI420 EdelstahlScheibe: AISI316 (CF8M) Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: 56mm · Bedienhöhe: 76mm · Bedienung: Hebel · Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kauts
Weitere Informationen:
eClassID:
33060061805
HerstellerNr:
1048454
Werksnummer:
7000526157
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
8,933000
Gewicht brutto Kg:
8,933000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Absperrklappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 208,74*
€ 246,95*
€ 5,95*
ab € 210,49*
€ 246,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,76*
€ 254,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,96*
€ 256,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,75*
€ 258,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.