Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1046453 OV Absperrklappe Zwischenbauausführung mit Hebel DN 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1046453 OV Absperrklappe Zwischenbauausführung mit Hebel DN 100
OVENTROP 1046453 OV Absperrklappe Zwischenbauausführung mit Hebel DN 100
OVENTROP 1046453 OV Absperrklappe Zwischenbauausführung mit Hebel DN 100
OVENTROP 1046453 OV Absperrklappe Zwischenbauausführung mit Hebel DN 100
OVENTROP 1046453 OV Absperrklappe Zwischenbauausführung mit Hebel DN 100
Artikel-Nr.:
     1955B-2019554752
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1046453
EAN/GTIN:
     4026755440041
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Anschlussverschraubung
OV Absperrklappe Zwischenbauausführung mit Hebel DN 100 PN 16 · mit EPDM DichtungGehäuse: EN-GJS-400-15 (GGG-40) SphärogussSpindel: AISI420 EdelstahlScheibe: AISI316 (CF8M) Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: 52mm · Bedienung: Hebel · Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) · Druck
Weitere Informationen:
eClassID:
33060062004
HerstellerNr:
1046453
Werksnummer:
7000526147
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
6,373000
Gewicht brutto Kg:
6,373000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Absperrklappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,80*
€ 154,16*
€ 5,95*
ab € 127,11*
€ 154,19*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,70*
€ 159,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,08*
€ 159,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,86*
€ 160,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.