| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019554211 Herst.-Nr.: 7641605-00 EAN/GTIN: 4017080020206 |
| |
|
| | |
| Kludi Cascade-Luftsprudler AG M 24x1A chr Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7641605-00 | Werksnummer: | 6000642090 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Cascade-Luftsprudler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,56* | € 12,33* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,70* | € 12,42* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,86* | € 12,55* | | | | | 19 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,87* | € 12,59* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 10,22* | € 14,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|