Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019554018 Herst.-Nr.: 2131500-00 EAN/GTIN: 4021344994875 |
| |
|
| | |
| Kludi Ein- Ab u Überlgrt. ROTEXA MULTI Rohbau-Set · für Wasserzulauf · Anschluss G 1/2" · inkl. Spülset · mit festem Geruchverschluss · 2x Drehgelenke · 50 mm Wasserverschlusshöhe · ohne Feinbau-Set · mit Anschlussstutzen DN 40/50 · mit Excentergarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Abfl Weitere Informationen: | | eClassID: | 12057001302 | HerstellerNr: | 2131500-00 | Werksnummer: | 6000640851 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 220,00 | Gewicht netto Kg: | 1,431000 | Gewicht brutto Kg: | 1,431000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,13* | € 88,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,15* | € 110,52* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,54* | € 110,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 88,42* | € 112,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,74* | € 112,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|