| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019553738 Herst.-Nr.: 7598205-00 EAN/GTIN: 4017080856812 |
|
|
| | |
| Kludi Standanschluss per Paar chr Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7598205-00 | Werksnummer: | 6000642027 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Gewicht netto Kg: | 0,695000 | Gewicht brutto Kg: | 0,695000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Standanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,92* | € 72,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,53* | € 86,60* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,82* | € 86,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,54* | € 88,53* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,56* | € 88,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|