Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 578656 Presszange Mini LD 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 578656 Presszange Mini LD 25
Rems 578656 Presszange Mini LD 25
Artikel-Nr.:
     1955B-2019527896
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578656
EAN/GTIN:
     4039976163729
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
Rems 578656 Presszange Mini LD 25
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578656
Werksnummer:
578656
Länge netto mm:
128,00
Breite netto mm:
94,00
Höhe netto mm:
48,00
Gewicht netto Kg:
1,190000
Länge brutto mm:
128,00
Breite brutto mm:
94,00
Höhe brutto mm:
48,00
Gewicht brutto Kg:
1,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,69*
€ 167,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,17*
€ 167,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.