| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019527377 Herst.-Nr.: 3VX300XEP EAN/GTIN: 4044978161451 |
| |
|
| | |
| optibelt SUPER XE-POWER PRO 3VX 300 XEP Keilriemen - flankenoffen, verzahnt Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen. --Rückenrollentauglich --M=S ungemessen, satzverwendbar --+20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S --Temperaturbereich -40°C bis +120°C --Hohe Laufruhe auch bei sehr hohen Drehmomenten --Wartungsfrei Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 3VX300XEP | Werksnummer: | 1013805 | Profil: | 3VX | Gewicht netto Kg: | 0,048000 | Gewicht brutto Kg: | 0,048000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen - flankenoffen, verzahnt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 4,54* | € 5,80* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,64* | € 6,85* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,62* | € 6,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,75* | € 7,45* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,21* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|