| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019527244 Herst.-Nr.: XPA982XEP EAN/GTIN: 4044978160089 |
| |
|
| | |
| optibelt SUPER XE-POWER PRO XPA 982 XEP Keilriemen - flankenoffen, verzahnt Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen. --Rückenrollentauglich --M=S ungemessen, satzverwendbar --+20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S --Temperaturbereich -40°C bis +120°C --Hohe Laufruhe auch bei sehr hohen Drehmomenten --Wartungsfrei Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | XPA982XEP | Werksnummer: | 1014103 | Profil: | XPA | Gewicht netto Kg: | 0,087000 | Gewicht brutto Kg: | 0,087000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen - flankenoffen, verzahnt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,65* | € 9,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,71* | € 9,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,79* | € 11,06* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,78* | € 11,11* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,03* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|