Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890989209030025 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3 x 25 -T10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
890989209030025 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3 x 25 -T10
890989209030025 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3 x 25 -T10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424727
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890989209030025
EAN/GTIN:
     4051427004221
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 3x 25-T10 A 2 200 Stück Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 3 x 25 -T10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.920· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890989209030025
Werksnummer:
8000233871
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 25 -T10
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0186*
€ 0,0286*
1 Tag
2520
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0209*
€ 0,0299*
Lager 1955
3600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0204*
€ 0,0304*
6 Tage
3600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0218*
€ 0,0313*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0244*
€ 0,0349*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.