| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019424647 Herst.-Nr.: 890989209050040 EAN/GTIN: 4051427004627 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 5x 40-T25 A 2 200 Stück Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 5 x 40 -T25 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.920· Normart: REYHER-Artikel 89098 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 890989209050040 | Werksnummer: | 8000233903 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 5 x 40 -T25 | Norm: | R 89098 SEKO Innensechsrund VG | Produktart: | Spanplattenschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0489* | € 0,0721* | | | | | 19 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0641* | € 0,0884* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0964* | € 0,1301* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0943* | € 0,1316* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1002* | € 0,1354* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0943* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 26,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|