Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890989200040020 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4 x 20 -T20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
890989200040020 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4 x 20 -T20
890989200040020 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4 x 20 -T20
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424626
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890989200040020
EAN/GTIN:
     4051427003866
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4x 20-T20 A 2 1000 Stück Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 4 x 20 -T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.920· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890989200040020
Werksnummer:
8000233838
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20 -T20
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0156*
€ 0,0229*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0205*
€ 0,0277*
1 Tag
3500
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0236*
€ 0,0316*
Lager 1955
5000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0319*
6 Tage
5000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0248*
€ 0,033*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0231* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.