Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890989299050040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 40 -T25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
890989299050040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 40 -T25
890989299050040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 40 -T25
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424554
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890989299050040
EAN/GTIN:
     4051427005235
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x 40-T25 A 2 200 Stück Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 40 -T25 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.929· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890989299050040
Werksnummer:
8000233972
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 40 -T25
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0682*
€ 0,0979*
4 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,50*
€ 15,22*
Lager 1955
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 21,90*
€ 29,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 23,44*
€ 30,96*
3 Tage
24
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,75*
€ 40,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.