| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019424477 Herst.-Nr.: 890989299045040 EAN/GTIN: 4051427005181 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 4,5x 40-T20 A 2 200 Stück Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 4,5 x 40 -T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.929· Normart: REYHER-Artikel 89098 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 890989299045040 | Werksnummer: | 8000233967 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4,5 x 40 -T20 | Norm: | R 89098 SEKO Innensechsrund TG | Produktart: | Spanplattenschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0517* | € 0,0768* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0581* | € 0,0806* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0569* | € 0,0816* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0608* | € 0,0843* | | | | | 18 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0672* | € 0,0938* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0569* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 16,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|