Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890989200035016 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3,5 x 16 -T1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
890989200035016 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3,5 x 16 -T1
890989200035016 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3,5 x 16 -T1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423810
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890989200035016
EAN/GTIN:
     4051427003798
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 3,5x 16-T10 A 2 1000 Stück Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 16 -T10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.920· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890989200035016
Werksnummer:
8000233831
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 16 -T10
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35645
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00977*
€ 0,01442*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0126*
€ 0,0176*
2 Tage
27300
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0155*
€ 0,0213*
Lager 1955
39000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0152*
€ 0,0217*
7 Tage
39000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0162*
€ 0,0222*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.