| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019423667 Herst.-Nr.: 890989290060180 EAN/GTIN: 4051427005068 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 6x 180-T25 A 2 100 Stück Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 6 x 180 -T25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.929· Normart: REYHER-Artikel 89098 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 890989290060180 | Werksnummer: | 8000233948 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,022100 | Gewicht brutto Kg: | 0,022100 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6 x 180 -T25 | Norm: | R 89098 SEKO Innensechsrund TG | Produktart: | Spanplattenschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,263* | € 0,3688* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3391* | € 0,4391* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4616* | € 0,6016* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4533* | € 0,6067* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,4821* | € 0,6221* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4533* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 60,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|