Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890989290040040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 4 x 40 -T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890989290040040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 4 x 40 -T20
890989290040040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 4 x 40 -T20
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423650
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890989290040040
EAN/GTIN:
     4051427004764
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 4x 40-T20 A 2 1000 Stück Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 4 x 40 -T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.929· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890989290040040
Werksnummer:
8000233917
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 40 -T20
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0217*
€ 0,0304*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0283*
€ 0,037*
Lager 1955
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0319*
€ 0,0418*
7 Tage
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0328*
€ 0,0426*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0343*
€ 0,0445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.