Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890989209035040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3,5 x 40 -T1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
890989209035040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3,5 x 40 -T1
890989209035040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3,5 x 40 -T1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423547
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890989209035040
EAN/GTIN:
     4051427004313
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 3,5x 40-T10 A 2 200 Stück Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 40 -T10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.920· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890989209035040
Werksnummer:
8000233880
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 40 -T10
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0365*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,74*
€ 5,72*
Lager 1955
15
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,44*
€ 19,66*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 15,50*
€ 20,92*
4 Tage
15
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,03*
€ 27,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.