Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890989200045035 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4,5 x 35 -T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890989200045035 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4,5 x 35 -T2
890989200045035 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4,5 x 35 -T2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423506
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890989200045035
EAN/GTIN:
     4051427003972
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4,5x 35-T20 A 2 500 Stück Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 4,5 x 35 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.920· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890989200045035
Werksnummer:
8000233849
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,5 x 35 -T20
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0255*
€ 0,037*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0325*
€ 0,0444*
3 Tage
1000
500
€ 4,95*
ab € 0,0333*
€ 0,0448*
8 Tage
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0335*
€ 0,0452*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0351*
€ 0,0472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.