Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter M 6 / 0,9 R 88106 Stahl gehärtet galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter M 6 / 0,9 R 88106 Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Setzmutter M 6 / 0,9 R 88106 Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422774
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881060100060000
EAN/GTIN:
     4043952665992
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m6
einpressmutter
Setzmutter R 88106 M6/0,9 Stahl gehärtet galv.verz. 1000 Stück Artikel 88106 Stahl · gehärtet galvanisch verzinkt Setzmuttern - Abmessung: M 6 / 0,9 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88106.010· Normart: REYHER-Artikel 88106
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881060100060000
Werksnummer:
8000228492
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 / 0,9
Norm:
R 88106
Produktart:
Setzmutter
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0804*
€ 0,1049*
6 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0865*
€ 0,107*
Lager 1955
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0877*
€ 0,109*
7 Tage
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,09*
€ 0,1111*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.