Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter M 4 / 0,9 R 88106 Stahl gehärtet galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter M 4 / 0,9 R 88106 Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Setzmutter M 4 / 0,9 R 88106 Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422267
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881060100040000
EAN/GTIN:
     4043952665978
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
setzmutter m4 st
einpressmutter m4
Setzmutter R 88106 M4/0,9 Stahl gehärtet galv.verz. 1000 Stück Artikel 88106 Stahl · gehärtet galvanisch verzinkt Setzmuttern - Abmessung: M 4 / 0,9 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88106.010· Normart: REYHER-Artikel 88106
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881060100040000
Werksnummer:
8000228490
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 / 0,9
Norm:
R 88106
Produktart:
Setzmutter
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0729*
€ 0,0994*
3 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0851*
€ 0,1109*
6 Tage
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0926*
€ 0,1132*
Lager 1955
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,1107*
€ 0,1358*
7 Tage
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,1139*
€ 0,1379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.