Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter M 4 x 20 R 88964 Liko IG Messing galvanisch vernickelt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Hülsenmutter M 4 x 20 R 88964 Liko IG Messing galvanisch vernickelt
Hülsenmutter M 4 x 20 R 88964 Liko IG Messing galvanisch vernickelt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422066
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     889647300040020
EAN/GTIN:
     4043952691830
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter m4 messing vernickelt
hülsenmutter m4
hülsenmutter m4 messing
Hülsenmutter R 88964 Liko IG M4x 20 Messing galv. vernickelt 200 Stück Artikel 88964 Messing galvanisch vernickelt Hülsenmuttern mit Linsensenkkopf · mit Innengewinde - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88964.730· Normart: REYHER-Artikel 88964
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889647300040020
Werksnummer:
8000232893
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 20
Norm:
R 88964 Liko IG
Produktart:
Hülsenmutter
Ausfuehrung:
Messing galvanisch vernickelt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
200
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4573*
€ 0,5953*
6 Tage
3800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,495*
€ 0,605*
Lager 1955
4200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4995*
€ 0,6244*
6 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5365*
€ 0,6565*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5781*
€ 0,7081*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,6244*
€ 0,74304
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,6119*
€ 0,72816
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5495*
€ 0,65391
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,5095*
€ 0,60631
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,4995*
€ 0,59441
pro Box
1 Box enthält 200 Kartonagen (ab € 0,0025* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 124,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.