Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M 10 x 125 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 10 x 125 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch v
Hammerkopfschraube M 10 x 125 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421853
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889284100100125
EAN/GTIN:
     4043952689127
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Hammerkopfschraube R 88928 28/15 6-ktmutter M10x125 Mu4.6 galv.verz. 50St HALFEN Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 125 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 28/15· Gruppencode: 88928.410· Normart: REYHER-Artikel 88928· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889284100100125
Werksnummer:
8000232606
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,085100
Gewicht brutto Kg:
0,085100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 125
Norm:
R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter
Produktart:
Hammerkopfschraube
Ausfuehrung:
Mu 4.6 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 4,8225*
€ 5,6825*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 4,8812*
€ 5,7797*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,0096*
€ 5,8796*
7 Tage
175
50
€ 5,59*
ab € 5,0196*
€ 5,8796*
1 Tag
250
50
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,7797*
€ 6,87784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,6655*
€ 6,74195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,4312*
€ 6,46313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,3012*
€ 6,30843
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,8812*
€ 5,80863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 288,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.