Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe 8,4 x40 x1,5 R 88104 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe 8,4 x40 x1,5 R 88104 A 2
Kotflügelscheibe 8,4 x40 x1,5 R 88104 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421464
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881049200084040
EAN/GTIN:
     4043952735817
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelscheibe R 88104 8,4x40x1,5 A 2 100 Stück Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 8,4 x40 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8,4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.920· Länge: 40mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881049200084040
Werksnummer:
8000228477
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014420
Gewicht brutto Kg:
0,014420
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8,4 x40 x1,5
Norm:
R 88104
Produktart:
Kotflügelscheibe
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2600
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0718*
€ 0,1084*
6 Tage
2300
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,08*
€ 0,1118*
Lager 1955
3300
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0825*
€ 0,1177*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0887*
€ 0,1253*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0938*
€ 0,132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.