| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2019421081 Herst.-Nr.: 881960300120200 EAN/GTIN: 4003530246265 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraube R 88196 Seko Spitze/T-STAR VG 12x200-T50 Sta galv.verz. WIROX 25St SPAX Artikel 88196 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Vollgew. · mit Spitze SPAX MULTI-Senkkopf - Abmessung: 12 x 200 -T50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88196.030· Normart: REYHER-Artikel 88196 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 881960300120200 | Werksnummer: | 8000229572 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,104000 | Gewicht brutto Kg: | 0,104000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 12 x 200 -T50 | Norm: | R 88196 Seko m.Spitze/T-STAR VG | Produktart: | Schraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt WIROX |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 9,00* | ab € 1,4269* | € 1,8369* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,70* | € 2,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,73* | € 2,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 1,7536* | € 2,2611* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 1,8235* | € 2,2935* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,5275* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|