Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe 6,4 x20 x1,5 R 88104 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe 6,4 x20 x1,5 R 88104 A 2
Kotflügelscheibe 6,4 x20 x1,5 R 88104 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420652
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881049200064020
EAN/GTIN:
     4043952665824
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelscheibe R 88104 6,4x20x1,5 A 2 100 Stück Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 6,4 x20 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.920· Länge: 20mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881049200064020
Werksnummer:
8000228471
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,4 x20 x1,5
Norm:
R 88104
Produktart:
Kotflügelscheibe
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,0251*
€ 0,0398*
6 Tage
2000
100
€ 4,90*
ab € 0,0271*
€ 0,0405*
Lager 1955
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0458*
7 Tage
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,0315*
€ 0,0467*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0326*
€ 0,0483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.