Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe 10,5 x35 x1,5 R 88104 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe 10,5 x35 x1,5 R 88104 Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheibe 10,5 x35 x1,5 R 88104 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420249
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881040100105035
EAN/GTIN:
     4043952665756
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheibe R 88104 10,5x35x1,5 Stahl galv.verz. 200 Stück Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 10,5 x35 x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.010· Länge: 35mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881040100105035
Werksnummer:
8000228463
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10,5 x35 x1,5
Norm:
R 88104
Produktart:
Kotflügelscheibe
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2033
200
€ 4,30*
ab € 0,0356*
€ 0,0531*
7 Tage
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0536*
Lager 1955
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0411*
€ 0,0582*
3 Tage
400
200
€ 4,95*
ab € 0,0381*
€ 0,0593*
2 Tage
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0426*
€ 0,0593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.