Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M 16 x 16 R 88330 Form A A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz M 16 x 16 R 88330 Form A A 2
Gewindeeinsatz M 16 x 16 R 88330 Form A A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419386
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309219160016
EAN/GTIN:
     4043952674345
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz R 88330 FormA M16x 16 A 2 10 Stück AMECOIL Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 16 x 16 VE=K (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88330· Gruppencode: 88330.921· Normart: REYHER-Artikel 88330· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883309219160016
Werksnummer:
8000229944
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 16
Norm:
R 88330 Form A
Produktart:
Gewindeeinsatz
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
520
10
€ 5,99*
ab € 2,0001*
€ 2,74*
7 Tage
520
10
€ 7,99*
ab € 2,0669*
€ 2,7869*
2 Tage
364
10
€ 5,59*
ab € 2,0669*
€ 2,7869*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,8727*
€ 2,8174*
2 Tage
520
10
€ 5,45*
ab € 2,25*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6601*
€ 3,16552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5101*
€ 2,98702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4401*
€ 2,90372
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3401*
€ 2,78472
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0001*
€ 2,38012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.