Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890979209040016 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4 x 16 -Z A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890979209040016 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4 x 16 -Z A
890979209040016 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 4 x 16 -Z A
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419064
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890979209040016
EAN/GTIN:
     4051427002937
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 4x 16-Z A 2 200 Stück Artikel 89097 A 2 CE Seko-Z Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 16 -Z VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.920· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890979209040016
Werksnummer:
8000233535
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 16 -Z
Norm:
R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6600
200
€ 4,30*
ab € 0,0156*
€ 0,024*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,016*
€ 0,0255*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0205*
€ 0,0292*
Lager 1955
9200
200
€ 5,99*
ab € 0,0254*
€ 0,0364*
7 Tage
6440
200
€ 5,59*
ab € 0,0265*
€ 0,0372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.