Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 10511 m.Klemmteil A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 10511 m.Klemmteil A 2
Sechskantmutter M 5 ISO 10511 m.Klemmteil A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418704
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     105119200050000
EAN/GTIN:
     4051426233929
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M5 A 2 1000 Stück ~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.920· Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
105119200050000
Werksnummer:
8000221516
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 10511 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0123*
€ 0,0171*
3 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,012*
€ 0,0177*
Lager 1955
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0138*
€ 0,0192*
7 Tage
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0142*
€ 0,0196*
5 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0149*
€ 0,0204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.