Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 14 ISO 8752 geschlitzt Federstahl galv.verzinkt schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 6 x 14 ISO 8752 geschlitzt Federstahl galv.verzinkt schwere Ausf.
Spannstift 6 x 14 ISO 8752 geschlitzt Federstahl galv.verzinkt schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418594
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520100060014
EAN/GTIN:
     4043952594254
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 6x14 Federstahl galv.verz. schwere Ausf. 500St. ISO 8752 Federstahl galvanisch verzinkt Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520100060014
Werksnummer:
8000220765
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 14
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl galv.verzinkt schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,057*
€ 0,0783*
Lager 1955
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,062*
€ 0,081*
7 Tage
7500
500
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0819*
3 Tage
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,0642*
€ 0,0826*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0667*
€ 0,0864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.