Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 12 x 80 ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 12 x 80 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 12 x 80 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418358
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087500000120080
EAN/GTIN:
     4051426228079
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 12x 80 Federstahl Regelausf. 50 Stück ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087500000120080
Werksnummer:
8000219983
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042700
Gewicht brutto Kg:
0,042700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 80
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,7471*
€ 1,0231*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,8483*
€ 1,1068*
8 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 0,8725*
€ 1,1225*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8982*
€ 1,1482*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,0246*
€ 1,2946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1068*
€ 1,31709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0726*
€ 1,27639
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0083*
€ 1,19988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9883*
€ 1,17608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9383*
€ 1,11658
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8483*
€ 1,00948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.